Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.193313 PWR10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.193313 PWR10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70145828
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928039276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 99.193313 PWR10-A00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928039276
Hengst Nummer:
1009412B
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1009412B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,12*
€ 372,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.