Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.130101 H20XLK-GH0-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.130101 H20XLK-GH0-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70145508
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 99.130101 H20XLK-GH0-0-0 Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036898
Hengst Nummer:
1008528B
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1008528B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,47*
€ 800,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,61*
€ 756,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,06*
€ 720,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.