Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 4.130 P10-A00-0-M-0034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 4.130 P10-A00-0-M-0034
Bild für Filterelement 4.130 P10-A00-0-M-0034
Herstellerlogo für Filterelement 4.130 P10-A00-0-M-0034
Artikel-Nr.:
     4065-70145395
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036136
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 4.130 P10-A00-0-M-0034
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Filterelement 4.130 P10-A00-0-M-0034 Filterelement Typ 4. Nenngröße 0006...0020 Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Leitungsfilter 20 L. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036136
Hengst Nummer:
1008222B
Nenngröße:
130
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 4.|Filterelement|1008222B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.