Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.08939 G60-S00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.08939 G60-S00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70145124
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928031798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 99.08939 G60-S00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928031798
Hengst Nummer:
1007186B
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1007186B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.