Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0012 PWR6-A00-5-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0012 PWR6-A00-5-M
Bild für Filterelement 1.0012 PWR6-A00-5-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.0012 PWR6-A00-5-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144760
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022780
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0012 PWR6-A00-5-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0012 PWR6-A00-5-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022780
Hengst Nummer:
1005378B
Nenngröße:
0012
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1005378B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.