Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 4.20 G25-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 4.20 G25-A00-0-M
Bild für Filterelement 4.20 G25-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 4.20 G25-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144641
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928019978
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 4.20 G25-A00-0-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Filterelement 4.20 G25-A00-0-M Filterelement Typ 4. Nenngröße 0006...0020 Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Leitungsfilter 20 L. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928019978
Hengst Nummer:
1005024B
Nenngröße:
20
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 4.|Filterelement|1005024B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.