| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70141356 Herst.-Nr.: R928033557 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leitungsfilter 350LEN0160-PWR10A00-0-M-R6 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928033557 | Hengst Nummer: | 1007435B | Anschluss: | G1 1/2 | Bypassventil: | Mit (7 bar) | Dichtung: | NBR-Dichtung | Differenzdruck: | 30 bar | Elementausführung: | Standard | Ergänzende Angaben: | Keine zusätzlichen Angaben | Filterfeinheit: | 10 µm | Nenngröße: | 0160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007435B |
| | |
| |