Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LE0150-PWR10B00-V5,0-M-U5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LE0150-PWR10B00-V5,0-M-U5
Bild für Leitungsfilter 245LE0150-PWR10B00-V5,0-M-U5
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LE0150-PWR10B00-V5,0-M-U5
Artikel-Nr.:
     4065-70141212
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928030740
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LE0150-PWR10B00-V5,0-M-U5
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LE0150-PWR10B00-V5,0-M-U5 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928030740
Hengst Nummer:
1006991B
Anschluss:
SAE 20
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0150
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1006991B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,42*
€ 800,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,72*
€ 722,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,60*
€ 690,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.