Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0400-PWR6A00-V5,0-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0400-PWR6A00-V5,0-M-R6
Bild für Leitungsfilter 350LEN0400-PWR6A00-V5,0-M-R6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0400-PWR6A00-V5,0-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70140986
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928025783
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0400-PWR6A00-V5,0-M-R6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0400-PWR6A00-V5,0-M-R6 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928025783
Hengst Nummer:
1006055B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0400
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1006055B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,58*
€ 1.254,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,44*
€ 1.233,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,47*
€ 1.157,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,70*
€ 1.111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,76*
€ 1.052,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.