Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R3
Bild für Leitungsfilter 110LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R3
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R3
Artikel-Nr.:
     4065-70140640
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051702
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R3
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R3 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051702
Hengst Nummer:
1014422B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0100
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ110|LEN|LE|Hengst|110LE(N)|1014422B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,10*
€ 664,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,69*
€ 632,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.