Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QST-12-8 T-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QST-12-8 T-Steckverbindung
Bild für QST-12-8 T-Steckverbindung
Herstellerlogo für QST-12-8 T-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70123373
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130615
EAN/GTIN:
     4052568023737
Datenblatt DE für QST-12-8 T-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
T-Steckverbindung QST-12-8 T-Form; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
QST
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftsteckverbinder, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-verbindungsstück festo, t verbindungsstück, t-stück kunststoff, QST-12-8|T-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
10
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 4,16*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,37*
3 Tage
2438
10
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 6,78*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 7,18*
€ 9,13*
10
Frei Haus
ab € 8,893*
€ 11,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 69,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.