Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2112250000000000 2/2-Wegeventil-NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2112250000000000 2/2-Wegeventil-NO
Bild für 2112250000000000 2/2-Wegeventil-NO
Herstellerlogo für 2112250000000000 2/2-Wegeventil-NO
Schaltzeichen für 2112250000000000 2/2-Wegeventil-NO
Artikel-Nr.:
     4065-70067486
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2112250000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2112250000000000 2/2-Wegeventil-NO
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
2112250000000000 2/2-Wegeventil-NO 2/2-Wege direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 21000 Ventil arbeitet ab 0 bar Für Feinvakuum bis 1.33 x 10-²mbar x l/s geeignet Schutzarten: IP 65, Ex em, Ex d (Ex-Zulassungen nach ATEX) In beiden Durchflussrichtungen dichtend. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
ohne Elektromagnet
Nennweite:
12 mm
Anschluss:
G1/2
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren wegeventil, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|21000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.527,29*
€ 1.697,74*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.530,49*
€ 1.699,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,74*
€ 2.020,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,67*
€ 1.998,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,91*
€ 1.902,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,96*
€ 1.852,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,29*
€ 1.817,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.