| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70061171 Herst.-Nr.: 541554 EAN/GTIN: 4052568050542 |
| | |
|
| | |
| Befestigungswinkel MS4-WP-EX der MS-Reihe, explosionsgeschützte Ausführung. Baugröße=4, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=39 g Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | MS4-WP-EX | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Modulverbinder: | Stahl | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff Winkel: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,13* | € 11,22* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,51* | € 11,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,10* | € 12,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,53* | € 16,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,83* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|