Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L Magnetventil
Bild für VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L Magnetventil
Herstellerlogo für VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70049980
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539184
EAN/GTIN:
     4052568177225
Datenblatt DE für VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
über Einzelanschlussplatte
Anschluss Steuerabluft 82/84:
gefasst
Anschluss Steuerluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
nach ISO 15407-2
Handhilfsbetätigung:
verdeckt
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
NEMA 4
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige:
LED
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,6 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
beliebig
Symbol:
00991050
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Überdeckung:
positive Überdeckung
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,14*
€ 74,12*
3 Tage
105
€ 5,90*
ab € 59,21*
€ 74,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,22*
€ 84,19*
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 105,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.