Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233120018 Kupplungsstecker mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 233120018 Kupplungsstecker mit Innengewinde
Bild für 233120018 Kupplungsstecker mit Innengewinde
Herstellerlogo für 233120018 Kupplungsstecker mit Innengewinde
Schaltzeichen für 233120018 Kupplungsstecker mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     4065-70043943
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     233120018
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 233120018 Kupplungsstecker mit Innengewinde
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Schnellkupplung Druckluft
233120018 Kupplungsstecker mit Innengewinde Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/8
Nennweite:
5 mm
Ausführung:
Innengewinde (ISO G & R)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,05*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,32*
2 Tage
12
10
€ 8,90*
ab € 2,32*
€ 3,07*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.