Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor SXC 6 11bar SC2 400/3/50 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70043194
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     100689.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Bei den SXC-Schraubenkompressoren von KAESER heißt die Devise "Anschließen und arbeiten". Denn Schraubenkompressor, Kältetrockner und Druckluftbehälter bilden unter der rotationsgesinterten, doppelwandigen PE-Haube eine betriebsbereite Einheit. Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und optimale Abstimmung aller Bauteile aufeinander ermöglichen den jahrelangen zuverlässigen und wirtschaftlichen Einsatz in Werkstätten und kleineren Produktionsbetrieben.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
11 bar
Behältervolumen:
215 l
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Masse:
290 kg
Effizienzklasse Antriebsmotor:
IE3
Zulässiger Druckverlust Kühlkanal:
20 Pa
Max. nutzbare Warmluftmenge:
850 m³/h
Erforderliche Zuluftöffnung:
0,2 m2
Schutzart Antriebsmotor:
IP 54
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Volllaststrom:
8 A
Sicherung: Max Strom:
16 A
Fluidsorte Kompressor:
SIGMA FLUID MOL
Füllmenge Kühlfluid:
2,8 l
Anschluss Druckluft:
G 3/4
Leistungsaufnahme Kältetrockner:
0,28 kW
Option Frequenzumrichter:
Nein
Option Kältetrockner:
Ja
Filter:
Nein
Nennleistung Antriebsmotor:
4 kW
Serie:
SXC
Baureihe:
SXC.2
Typ:
SXC 6
Anbindung an Leittechnik:
nicht vorgesehen
Kältemittel:
R-513A
Drucktaupunkt Kältetrockner:
6 °C
Druckverlust Kältetrockner:
0,08 bar
CO2-Äquivalent:
0,11 t
Treibhauspotenzial GWP:
631
Elektronischer Kondensatableiter:
Ja
A-Lageranlage:
Ja
Kältemittel-Füllmenge:
0,17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.051,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.391,57*
€ 11.175,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.303,45*
€ 11.071,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.108,30*
€ 10.838,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.051,54*
€ 10.771,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.