Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMMS-ST-C8-7-G2 Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CMMS-ST-C8-7-G2 Motorcontroller
Bild für CMMS-ST-C8-7-G2 Motorcontroller
Herstellerlogo für CMMS-ST-C8-7-G2 Motorcontroller
Artikel-Nr.:
     4065-70041095
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572211
EAN/GTIN:
     4052568218256
Datenblatt DE für CMMS-ST-C8-7-G2 Motorcontroller
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Motorcontroller CMMS-ST-C8-7-G2 für Schrittmotor. Befestigungsart=(* auf Anschlussplatte, * festgeschraubt), Produktgewicht=2000 g, Anzeige=Siebensegmentanzeige, Bedienelemente=DIP-Schalter, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Maschinen-Richtlinie)ie, * nach EU-Maschinen-Richtlinie)
Weitere Informationen:
Anzeige:
Siebensegmentanzeige
Arbeitsbereich Monitorausgänge:
± 10 V
Arbeitsbereich Sollwerteingang:
± 10 V
Ausgangsspannungsbereich AC:
0 V bis zur Eingangsspannung
Bedienelemente:
DIP-Schalter
Befestigungsart:
festgeschraubt
Betriebsart Controller:
PWM-MOSFET-Leistungsendstufe
Betriebsmodus:
Microschritt, >4000 Schritt/U
Busabschlußwiderstand:
integriert
Busanschluss:
Sub-D
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Maschinen-Richtlinie
Eigenschaften digitale Logikausgänge:
nicht galvanisch getrennt
einstellbare Stromabsenkung:
über Software
Encoder Schnittstelle Ausgang, Funktion:
Sollwertvorgabe für nachgeschaltetem Slave-Antrieb.
Encoder Schnittstelle Eingang, Eigenschaften:
RS422
Encoder Schnittstelle Eingang, Funktion:
Im Synchronbetrieb als Drehzahlvorgabe des Slave-Antriebs.
Feldbuskopplung:
Profibus DP
Lagegeber:
Encoder
Weitere Suchbegriffe: CMMS-ST-C8-7-G2|Motorcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 771,38*
€ 844,48*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 827,37*
€ 915,98*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,73*
€ 934,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,68*
€ 1.112,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,97*
€ 1.099,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,95*
€ 1.069,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,05*
€ 1.047,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,73*
€ 1.017,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.