Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V60AA11A-A213L Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V60AA11A-A213L Wegeventil
Bild für V60AA11A-A213L Wegeventil
Herstellerlogo für V60AA11A-A213L Wegeventil
Schaltzeichen für V60AA11A-A213L Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70032670
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V60AA11A-A213L
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für V60AA11A-A213L Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
V60AA11A-A213L Wegeventil Elektropneumatisch & pneumatisch betätigte Kolberschieberventile Serie V60 … 63 Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße Vielfach bewährtes Dichtsystem, wartungsfrei Handhilfsbetätigung nach Wahl Geringe elektrische Leistungsaufnahme Verkettungssystem für einfache Montage Verschiedene Druckbereiche möglich. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Steckerbild:
22 mm, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Form B
Spannung:
24 VDC
Steuerluft:
Intern
Anschluss:
G1/8
Handhilfsbetätigung:
Drücken, arretierbar
Funktion:
2x3/2-Wegeventil, Normal geschlossen (NC)
Betätigung/Rückstellung:
Elektromagnet/Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|V60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 111,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,46*
€ 111,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,96*
€ 179,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.