Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 E1-15-2X/G24K31/A1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 E1-15-2X/G24K31/A1V
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 E1-15-2X/G24K31/A1V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 E1-15-2X/G24K31/A1V
Artikel-Nr.:
     4065-70028161
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954072
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 E1-15-2X/G24K31/A1V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 E1-15-2X/G24K31/A1V Proportional-Wegeventil Serie 4WRAE Nenngröße 6, 10 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 42 (NG6)/72 (NG10) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik (OBE)
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwerteingang ± 10 V
Nenngröße:
6
Nennvolumenstrom:
15 l/min
Sonderschutzart:
Ohne Sonderschutzart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.322,14*
€ 1.509,72*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,14*
€ 1.511,33*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,72*
€ 1.796,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,37*
€ 1.768,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,72*
€ 1.677,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,97*
€ 1.626,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,14*
€ 1.573,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.