| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70022685 Herst.-Nr.: 172960 EAN/GTIN: 4052568140793 |
| | |
|
| | |
| Einschaltventil HEE-D-MIDI-110 für Wartungsgeräte, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=rastend Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | Form C | Handhilfsbetätigung: | rastend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Rückstellart: | mechanische Feder | Signalzustandsanzeige: | mit Zubehör | Spulenkennwerte: | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991008 | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,94* | € 103,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,99* | € 124,42* | | | | Lager 4065 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,53* | € 125,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,34* | € 168,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 162,15* | € 187,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|