| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70018106 Herst.-Nr.: 152617 EAN/GTIN: 4052568070243 |
| | |
|
| | |
| Vakuumschalter VPEV-W-S-LED-GH zur Montage auf G- oder H-Schiene. Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Pneumatisch-elektrischer Druckwandlern=Pneumatisch-elektrischer Druckwandler Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Hutschiene | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss: | 4-polig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Pneumatisch-elektrischer Druckwandler | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Schaltelementfunktion: | Wechsler | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP65 | Symbol: | 00991472 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 64,70* | € 82,67* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 69,20* | € 86,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,62* | € 88,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,51* | € 97,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|