Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7030128000000000 2/2-Wegeventil-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 7030128000000000 2/2-Wegeventil-NC
Bild für 7030128000000000 2/2-Wegeventil-NC
Herstellerlogo für 7030128000000000 2/2-Wegeventil-NC
Artikel-Nr.:
     4065-70013422
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     7030128000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 7030128000000000 2/2-Wegeventil-NC
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
7030128000000000 2/2-Wegeventil-NC 2/2-Wege indirekt elektropneumatisch betätigtes Sitzventil Serie 70300 G1/2 ... G1 Hohe Durchflussrate Variable Ventilmagnetkombination Standard-Handnotbetätigung mit normal geschlossenen Ventilen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
Ohne Elektromagnet
Steuerluftversorgung:
Extern
Nennweite:
12 mm
Anschluss:
G1/2
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 2/2 wegeventil g 1/2 24vdc, imi norgren originalteile, wege-ventile 24v, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|70300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,27*
€ 443,31*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,42*
€ 446,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,42*
€ 455,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.