Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftherstellung
>
Mobiler Kompressor
>
Kompressor fahrbar
>
Artikel
Kolbenkompressor PREMIUM 350/90 230/1/50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4065-33011815
Hersteller:
Kaeser
Herst.-Nr.:
1.1815.10040
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
PREMIUM-Produkte müssen entsprechend ihrem Einsatzzweck höchsten Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Typenvielfalt genügen. Für jeden Anwendungsfall finden Sie die geeignete Bauartvariante. Erstklassige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten jahrelangen wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb. Die robuste und erprobte Qualität macht sich im täglichen Einsatz ebenso bezahlt wie die sehr langen Wartungsintervalle.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
10 bar
Behältervolumen:
90 l
Masse:
80 kg
Zylinderanzahl:
1
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Ansaugvolumenstrom:
350 l/min
Nennleistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Abgabeleistung Motor:
1,9 kW
Synchron-Nenndrehzahl:
1.500 1/min
Schallleistungspegel:
97 dB(A)
Schlauchanschluss:
9 mm
Befüllt mit Hochleistungsfluid:
Ja
Druckbehälter innenbeschichtet:
Ja
Filterdruckminderer angebaut:
Ja
Schlauchaufroller angebaut:
Nein
Ausführung:
fahrbar
Serie:
PREMIUM
Volumenstrom bei 6 bar:
211 l/min
Compact-Verdichter-Technologie:
Ja
Elekromotor dt. Hersteller:
Ja
Typ:
350/90 W
... >
Premium
>
Kolbenkompressor PREMIUM
>
Kolbenkompressor PREMIUM 350/90 230/1/50
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Druckluftkompressoren
,
Mobile Kompressoren
,
Mobiler Kompressor
,
Stand Druckluftkompressoren
,
Stationäre Druckluftkompressoren
,
Stationärer Kompressor
,
stationäre Kompressoren
,
stationäre Luftanlage
,
stationäre druckluftkompressoren käser
,
stand druckluftkompressoren
,
kolbenkompressor 90 liter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.601,22*
€ 1.817,46*
Lager 4065
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.717,77*
€ 1.846,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,18*
€ 2.196,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,40*
€ 2.160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,83*
€ 2.087,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,31*
€ 2.062,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,77*
€ 2.044,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4065
Versand:
Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4065
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kolbenkompressor PREMIUM 200/24W 230/1/50
Kaeser
1.1801.0
ab € 719,57*
Zubehör
Kolbenkompressor PREMIUM 250/24 230/1/50
Kaeser
1.1803.1
ab € 804,17*
Zubehör
Kolbenkompressor PREMIUM 250/40 230/1/50
Kaeser
1.1805.1
ab € 854,91*
Zubehör
Kolbenkompressor PREMIUM 300/40 230/1/50
Kaeser
1.1809.1
ab € 953,49*
Zubehör
Kompressor Premium 200/24 D, Ansaugvolumen 200 l/min , Leistung 1,1 kW, Druck 10 bar
Kaeser
1.1802.0
ab € 722,31*
Zubehör
Kompressor Premium 250/24 D , Ansaugvolumen 250 l/min , Leistung 1,20 kW, Druck 10 bar
Kaeser
1.1804.0
ab € 807,92*
Zubehör
Kompressor Premium 250/40 W , Ansaugvolumen 250 l/min , Leistung 1,25 kW, Druck 10 bar, inkl. 15m Schlauch
Kaeser
1.1805.10010
ab € 954,06*
Zubehör
Kompressor Premium 250/40D , Ansaugvolumen 250 l/min , Leistung 1,20 kW, Druck 10 bar
Kaeser
1.1806.0
ab € 859,62*
Zubehör
Kompressor Premium 250/40D , Ansaugvolumen 250 l/min , Leistung 1,20 kW, Druck 10 bar, inkl. 15m Schlauch
Kaeser
1.806.00010
ab € 955,92*
Zubehör
Kompressor Premium 300/40 D , Ansaugvolumen300 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar
Kaeser
1.1810.0
ab € 955,92*
Zubehör
Kompressor Premium 300/40 D , Ansaugvolumen300 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar, inkl. 15m Schlauch
Kaeser
1.1810.00010
ab € 1.048,25*
Zubehör
Kompressor Premium 300/40 W , Ansaugvolumen300 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar, inkl. 15m Schlauch
Kaeser
1.180.910.010
ab € 1.049,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen