Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-1/8 Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für UC-1/8 Schalldämpfer
Bild für UC-1/8 Schalldämpfer
Herstellerlogo für UC-1/8 Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     4065-10400009
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161419
EAN/GTIN:
     4052568012410
Datenblatt DE für UC-1/8 Schalldämpfer
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
Schalldämpfer UC-1/8 Polymerausführung; Außengewinde G1/8; 59 dB(A); 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Symbol:
00991473
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1392
1
€ 8,90*
ab € 2,51*
€ 3,66*
10
€ 5,46*
ab € 3,222*
€ 4,232*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,32*
10
€ 3,90*
ab € 3,282*
€ 4,322*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.