Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTG-A H-Fahrwerk 5t 3m LBH 90-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N05300010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05300010
EAN/GTIN:
     4025092074759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk yale

HTG-A H-Fahrwerk 5t 3m LBH 90-220mm

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.

Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert, für optimale Laufeigenschaften.

Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB) einstellbar.

Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert.

Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1). Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5.000 kg
Größe:
A
Trägerflanschbreite b:
90 - 220 mm
Trägerflanschdicke t max.:
25 mm
Kurvenradius min.:
1,8 m
Handkraft bei Nennlast:
9 daN
Gewicht:
51,8 kg
Gewicht mit Feststellvorrichtung:
62,3 kg
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Rollklemme, Trägerklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,85*
€ 764,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,78*
€ 764,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,26*
€ 781,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,61*
€ 784,47*
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,35*
€ 794,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,70*
€ 945,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,87*
€ 932,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,48*
€ 891,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,30*
€ 872,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,35*
€ 861,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 556,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 405,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 480,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 258,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 287,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 355,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 461,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 377,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.573,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.516,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 414,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.610,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300013
ab € 502,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.