Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell ActivArmr 80-100 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell ActivArmr 80-100 Größe 10
Handschuh Ansell ActivArmr 80-100 Größe 10
Handschuh Ansell ActivArmr 80-100 Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-962465
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80-100-10
EAN/GTIN:
     10076490007246
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh PowerFlex® 80-100

Ausführung:
Gute Schnittfestigkeit und Tragekomfort
•Sehr guter Nass- und Trockengriff
•Waschmaschinenfest bis 40 °C
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Bauwesen, Landwirtschaft, Recycling
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Polyester, Baumwolle, Beschichtung Naturgummilatex
Länge: 250–280 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 30860010, 80-100, Ansell, Handschutz, Mehrzweckhandschuh, PowerFlex
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,14*
€ 2,70*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,08*
€ 2,72*
4 Tage
12
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,89*
5 Tage
49
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 2,91*
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
80100110
ab € 2,36*
Ähnlich
Ansell
80100060
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell
80100070
ab € 2,36*
Ähnlich
Ansell
80100080
ab € 2,10*
Ähnlich
Ansell
80100090
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.