Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1980 570, Größe 56L, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1980 570, Größe 56L, königsblau
Arbeitshose 1980 570, Größe 56L, königsblau
Artikel-Nr.:
     4012-857993
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301091925
EAN/GTIN:
     4055301091925
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeits-Stretchhose 1980

Ausführung:
• Optimale Bewegungsfreiheit
• Höchste Funktionalität
• Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend
• Schlanke Silhouette
• Hightech- und Stretchmaterialien
• Reflexelemente
• Dehnbund im Rücken
• Seitentaschen mit Stretch-Einsatz
• Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen
• Freihängende, doppelte Zollstocktasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 255 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 34–50
• Lange Größen: 46L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 35,92*
€ 47,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,42*
€ 49,62*
€ 4,90*
ab € 37,78*
€ 51,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 40,78*
€ 53,80*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 36,23*
€ 60,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.