Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Jens, Größe M, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Jens, Größe M, weiß
T-Shirt Jens, Größe M, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-851427
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     4030646154290
EAN/GTIN:
     4030646154290
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß gr. m
T-Shirt JENS

Ausführung:
• Rundhalsausschnitt mit Elasthan
• Verstärkung durch Nackenband
• Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum
Material:
• 100 % Ringspinn-Baumwolle, 210 g/m², supergekämmt, Single-Jersey
Größen:
• XS–5XL

Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 16,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 18,01*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,65*
€ 18,09*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.