Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose ACTIVIQ low, Größe 52, sand/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenhose ACTIVIQ low, Größe 52, sand/schw.
Damenhose ACTIVIQ low, Größe 52, sand/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-825295
Herst.-Nr.:
     4053813361314
EAN/GTIN:
     4053813361314
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damenhose 2550

Ausführung:
• Elastischer Bundeinsatz
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 34–48
• Normale Größen: 50–52, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 54, ÜGZ 20 %
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,97*
€ 52,90*
3 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 39,61*
€ 53,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,31*
€ 55,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,82*
€ 60,28*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 47,72*
€ 61,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.