Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutter Extra-RV 1,0-10mm 3/8"-24 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrfutter Extra-RV 1,0-10mm 3/8"-24 RÖHM
Bohrfutter Extra-RV 1,0-10mm 3/8"-24 RÖHM
Bohrfutter Extra-RV 1,0-10mm 3/8"-24 RÖHM
Artikel-Nr.:
     4012-80208
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1328322
EAN/GTIN:
     4019208415024
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Bohrfutter EXTRA-RV 80

• Für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen mit/ohne Spindelstop bis zu einem maximalen Drehmoment von 100 Nm und bis 1500 Watt Leistung • Schlagbohrfestes Schnellspann-Bohrfutter mit Radialverriegelung und Kunststoffhülse • Mit Haltering für Maschinen mit und ohne Spindelstop • Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf • Leichtes Spannen und Verriegeln mit einer Handbewegung für höchste Bedienerfreundlichkeit • Radialverriegelung, um das ungewollte Lösen des Werkzeuges im Rechts- und Linkslauf zu verhindern • Schlagbohrfest für universellen Einsatz • Mit Anfahrschutz durch freidrehende Schutzscheibe

Weitere Informationen:
Spannbereich:
1–10 mm
Aufnahme:
3/8" x 24
Außen-Ø:
42,7 mm
Länge geöffnet:
55 mm
Länge geschlossen:
60,9 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
1328322
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 25,32*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,30*
€ 25,54*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 19,23*
€ 25,94*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 25,97*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,51*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.