Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitlack lufthärtend MoS2 Spray OKS 521 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitlack lufthärtend MoS2 Spray OKS 521 400 ml
Gleitlack lufthärtend MoS2 Spray OKS 521 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-788474
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127503544
EAN/GTIN:
     4038127503544
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Graphitspray
Trocken-Schmiermittel
OKS 521 MoS2 Gleitlack

• Hohe Wirksamkeit durch gute Haftung auf vorbereiteten Untergründen
• Ermöglicht eine niedrige Reibzahl auch bei höchster Belastung
• Sehr geringe Schichtdicken möglich
• Erhöhter Verschleißschutz
• Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur
• Verkürzt und verbessert die Einlaufbedingungen von Lagern, Verzahnungen und anderen Gleitpaarungen
• Lufthärtend
• Lebensdauerschmierung von Metall-/Metallverbindungen bei geringen bis mittleren Drehzahlen und hohen Lasten
• Einlaufschmierung in Kombination mit einer Öl- oder Fettschmierung
• Trockenschmierung von Gleitpaarungen, insbesondere bei hohen Belastungen und geringen Gleitgeschwindigkeiten, bei oszillierenden Bewegungen
• Trockenschmierung bei hohen Einsatztemperaturen (bis 450 °C)
• Trockenschmierung in staubiger Umgebung, zur Vermeidung von Anhaftungen
• Einsatztemperatur: –180 °C bis +450 °C
• Verarbeitungstemperatur: Raumtemperatur
• Dichte (20 °C): 1,05 g/ml


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, gleitlack oks, gleitlack spray, gleitlack, 4038127503544
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 18,83*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 19,98*
1
€ 3,19*
ab € 15,42*
€ 20,08*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 22,33*
Lager 4012
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05193* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 296,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 66,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.