Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweissnahtlehre Noniusablesung HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweissnahtlehre Noniusablesung HP
Schweissnahtlehre Noniusablesung HP
Artikel-Nr.:
     4012-787698
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     595101
EAN/GTIN:
     4029713282424
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre
Schweissnahtlehre

• Spezialstahl
• Feststellschraube
• Winkel 60°, 70°, 80° und 90°
• Zum Messen der Höhe von Flachschweißnähten und Kehlnahtdicken

Weitere Informationen:
Messbereich:
20 mm
Ablesung:
0,1 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
595101
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4029713282424, Lehre, Schweissnahtlehre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 14,49*
€ 20,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,33*
€ 20,92*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 15,39*
€ 20,95*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 21,20*
1
€ 4,90*
ab € 14,79*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.