Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 6,0mm x20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 6,0mm x20m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 6,0mm x20m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 6,0mm x20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     4012-786769
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100069
EAN/GTIN:
     4011645044065
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Farbe:
weiß
max. kg:
75
Haspel:
20 m
Fach:
1249
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1200100069
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 6,91*
€ 9,42*
Lager 4012
7
1
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 10,25*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,27*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 7,47*
€ 10,47*
2 Tage
7
5
€ 7,90*
ab € 8,76*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,363* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.