Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfähle grün-besch. 40 x1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfähle grün-besch. 40 x1750 mm
Zaunpfähle grün-besch. 40 x1750 mm
Artikel-Nr.:
     4012-786496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514912819
EAN/GTIN:
     4013514912819
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfahl, 40 mm, verzinkt, pulverbeschichtet

• RAL 6005 Moosgrün • Inklusive Pfostenkappe und Spanndrahthalter

Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Länge:
1750 mm
für Geflechthöhe:
1250 mm
Spanndrahthalter:
3
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
72
6
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,64*
2 Tage
72
6
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 11,97*
4 Tage
78
6
€ 35,99*
ab € 9,02*
€ 12,35*
6
€ 4,80*
ab € 10,20*
€ 13,94*
6
€ 4,80*
ab € 10,20*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.