Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle SensiCare High, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 37 - Größe: 37
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 37 - Größe: 37
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 37 - Größe: 37
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 37 - Größe: 37
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     4012-775694
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204082-37
EAN/GTIN:
     4030839247792
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Einlegesohle SensiCare

Ausführung:
• Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze
• Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
• Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
• Semi-orthopädische Einlage
• Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
Material: Hautfreundliche Obermaterialien
Fußgewölbe: Drei verschiedene Höhen

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
140 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
37
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
39
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,94*
6 Tage
39
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204082
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-38
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-42
ab € 5,94*
Ähnlich
ELTEN
204082-43
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-44
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.