| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774566 Herst.-Nr.: 2025-628-86/3XL EAN/GTIN: 4055301026309 |
| |
|
| | |
| Fleece-Jacke 2025
Ausführung: • Stehkragen • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Je zwei Reflexstreifen auf dem Ärmel • Ein umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes • Perfekte Sichtbarkeit durch Body Language • Je zwei umlaufende, vertikale Reflexstreifen vorne und hinten • Armliftsystem für mehr Beweglichkeit • Anti-Pilling-Ausrüstung • Verlängerte Rückenpartie • Innenliegende Saumweitenverstellung • Kombinierbar mit Wetterschutzjacke 2020, 2030 Länge: 75 cm Material: 100 % Polyester, 270 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke neongelb gr 3xl, fleece jacke, fleece jacke gelb, 2025, 61235108, Comfort, Fleece-Jacke, Hi-Vis |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,84* | € 85,57* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,74* | € 85,58* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,25* | € 88,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,12* | € 94,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 75,54* | € 97,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|