| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774511 Herst.-Nr.: 2132-260-85/2XL EAN/GTIN: 4055301008541 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort Poloshirt 2132
Ausführung: • Polokragen und verdeckte Druckknopfleiste • Dehnbare Reflexstreifen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Klasse 2 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 185 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, poloshirt (damen) xxl bp, warnschutz poloshirt, warnschutz-poloshirt orange, 2132, 61185207, Comfort, Hi-Vis, Poloshirt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,46* | € 58,89* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,17* | € 59,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,21* | € 59,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,66* | € 66,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,56* | € 67,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|