Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1980 570, Größe 56L, nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1980 570, Größe 56L, nachtblau
Arbeitshose 1980 570, Größe 56L, nachtblau
Artikel-Nr.:
     4012-771147
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1980-570-110/56L
EAN/GTIN:
     4055301061010
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeits-Stretchhose 1980

Ausführung:
• Dehnbund im Rücken
• Seitentaschen mit Stretch-Einsatz
• Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Schlanke Silhouette
• Hightech- und Stretchmaterialien
• Reflexelemente
• Optimale Bewegungsfreiheit
• Höchste Funktionalität
• Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 255 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose bp, berufshose, bundhose blau, 1980, 41810265, Arbeits-Stretchhose, BPplus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 35,88*
€ 47,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 48,82*
€ 4,90*
ab € 37,76*
€ 51,47*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 54,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 42,13*
€ 55,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.