Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.Ungl.geteilt TiAlN11,50mm 90G HSS Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.Ungl.geteilt TiAlN11,50mm 90G HSS Beck
Kegels.Ungl.geteilt TiAlN11,50mm 90G HSS Beck
Artikel-Nr.:
     4012-744601
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30662984
EAN/GTIN:
     4053569724050
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° mit zyl. Schaft, HSS, Oberfläche TiAlN-beschichtet

Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung wird auf ein Minimum reduziert. Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11,5 mm
Kleinster-Ø:
2,8 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Stahl <850 N:
40
Stahl <1000 N:
30
Stahl <1400 N:
12
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Gusseisen:
20
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
BECK
Herstellername:
August Beck GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
30662984
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 335, 14281150, Kegels.Ungl.geteilt TiAlN11,50mm 90G HSS Beck
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,36*
€ 23,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,40*
€ 23,88*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,13*
€ 24,81*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 18,11*
€ 25,32*
€ 4,90*
ab € 18,59*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.