Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachs. DIN 373 F M4 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachs. DIN 373 F M4 HSS FORTIS
Flachs. DIN 373 F M4 HSS FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-734747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784751148
EAN/GTIN:
     4317784751148
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m4
din 373
Flachsenker DIN 373 F

• HSS
• DIN 373 F
• Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern mit Flachkopf 180°
• Zum Grat- und Ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M4
Senker-Ø:
8 mm
Zapfen-Ø:
4,3 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784751148
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4317784751148, Flachsenker, Senkersatz, Senkwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,61*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 15,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,99*
€ 17,31*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,74*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.