Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte BCP Palettenmatte 1,20x0,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte BCP Palettenmatte 1,20x0,80m
Antirutsch-Matte BCP Palettenmatte 1,20x0,80m
Artikel-Nr.:
     4012-731413
Herst.-Nr.:
     4034216150095
EAN/GTIN:
     4034216150095
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten

• Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche
• Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage
• Nur 4,5 mm stark
• Universell einsetzbar für PKW, Transporter, LKW, Bahn-, Luft- und Seefracht
• Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag
• Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk
• Erfüllt 100%ig die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff vom Mai 2009)
• Mehrfach geprüft und zertifiziert von Prüfinstitut FLog, Fraunhofer IML und DEKRA
• Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme
• Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat von Prüfinstitut Flog
• Extrem langlebig
• 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibwerte
• Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m²
• Unverwüstliche Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage
• Enthält Weichmacheranteile
• Einsatz bei Kälte bis –40 °C/Wärme bis +120 °C
• Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
• Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,69*
€ 41,98*
Lager 4012
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 42,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 31,79*
€ 42,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,99*
€ 43,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
1 Stück enthält 0,96 m² (ab € 33,10417* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467105
ab € 15,37*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467106
ab € 25,58*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467109
ab € 102,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.