Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Kugelauslaufventil NG1/2 AG G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Kugelauslaufventil NG1/2 AG G 1/2
GEKA Kugelauslaufventil NG1/2 AG G 1/2
Artikel-Nr.:
     4012-729835
Herst.-Nr.:
     4015933009194
EAN/GTIN:
     4015933009194
Suchbegriffe:
Kugelauslaufhahn
Kugelauslaufventil
kugelauslaufhahn messing
kugelauslaufhahn
Kugel-Auslaufventile

• Gehäuse: Messing CW617N vernickelt
• Kugel: Messing CW614N hartverchromt mit Dichtringen PTFE
• Spindel: Messing CW614N mit 2 O-Ringen NBR
• Hebel: Aluminium-Druckguss blau
• Schlauchverschraubung: Messing vernickelt mit Dichtring NBR
• Kunststoff-Einsatz für konzentrierten Medienauslauf

Betriebstemperaturen:
Wasser von 0 °C bis +80 °C
Luft von –15 °C bis + 110 °C

Weitere Informationen:
Nenngröße:
44593 Zoll
Außengewinde am Einlauf:
G 1/2 Zoll
Nennweite:
10 mm
max. Betriebsdruck:
15 bar
Marke:
GEKA®
Weitere Suchbegriffe: kugelauslaufhahn karasto, 4015933009194, Auslaufventil, Gartenbewässerung, Kugel-Auslaufventil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,36*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,51*
9 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,86*
2 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 5,71*
€ 8,01*
6 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 5,69*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.