Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikel-Nr.:
     4012-728490
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798364607
EAN/GTIN:
     4011798364607
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke
Wiedehopfhacke, Ovalblatt

Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt (kwf-geprüft), mit geöltem Eschenstiel 105 cm (PEFC zertifiziert). „Made in Germany“.

Weitere Informationen:
Blatthöhe:
445 mm
Stiellänge:
1050 mm
Gewicht:
2600 g
Marke:
SHW
Weitere Suchbegriffe: 4011798364607, Gartenhacke, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Unkrauthacke, Ziehhacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 54,34*
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 54,58*
3 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 54,59*
1
€ 4,90*
ab € 40,71*
€ 55,61*
8 Tage
25
1
€ 6,99*
ab € 44,32*
€ 58,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.