Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane 48 qm Schnittm.6x8 m, blau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplane 48 qm Schnittm.6x8 m, blau/grün
Gewebeplane 48 qm Schnittm.6x8 m, blau/grün
Artikel-Nr.:
     4012-726711
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4001438114846
EAN/GTIN:
     4001438114846
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 6m x 8m
gewebeplane
gewebeplane 80g/m²
Gewebeplane, mit Ösen

• Wasserfest, strapazierfähig, wiederverwendbar, mit verstärktem Rand
• Ösenabstand alle 100 cm
• Farbe blau/grün, UV-geschützt
• Abmessungen = Schnittmaße
• Ca. 80 g/m²

Weitere Informationen:
Schnittmaß:
ca. 6 x 8 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4001438114846, Abdeckfolie, Plane
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,55*
€ 36,88*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 39,54*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.