Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirtjacke, Größe 2XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirtjacke, Größe 2XL navy
Sweatshirtjacke, Größe 2XL navy
Artikel-Nr.:
     4012-725394
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F-54-2XL
EAN/GTIN:
     4250484273308
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sweatshirtjacke

Ausführung:
•Feine Oberfläche, flauschige Innenseite
•Mit Stehkragen und Seitentaschen
•Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
•Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
Material: 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
marine
Herstellerartikelnummer:
5290F-54-2XL
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,53*
€ 29,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 29,90*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 24,53*
€ 30,15*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,97*
€ 30,91*
1
€ 4,90*
ab € 24,30*
€ 31,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-54
ab € 23,11*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-SG
ab € 23,27*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-54
ab € 22,98*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-SG
ab € 23,09*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-54
ab € 23,46*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-SG
ab € 24,00*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-SG
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.