Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirtjacke, Größe XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirtjacke, Größe XL navy
Sweatshirtjacke, Größe XL navy
Artikel-Nr.:
     4012-725393
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F-54-XL
EAN/GTIN:
     4250484273292
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sweatshirtjacke

Ausführung:
•Feine Oberfläche, flauschige Innenseite
•Mit Stehkragen und Seitentaschen
•Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
•Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
Material: 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Herstellerartikelnummer:
5290F-54-XL
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 31,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 32,20*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 32,36*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 24,60*
€ 32,52*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 24,77*
€ 32,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-54
ab € 23,02*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-SG
ab € 23,29*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-54
ab € 23,03*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-SG
ab € 23,04*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-SG
ab € 24,05*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-54
ab € 23,41*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-SG
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.