Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzhaken rund drehbar 140mm 2Stück/Btl. Pariere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzhaken rund drehbar 140mm 2Stück/Btl. Pariere
Putzhaken rund drehbar 140mm 2Stück/Btl. Pariere
Artikel-Nr.:
     4012-719311
Hersteller:
     Pariere
Herst.-Nr.:
     2391/R/SB
EAN/GTIN:
     4007535467571
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
Putzhaken Nr. 2391

• Verstellbares Blatt
• Blank
• SB-Verpackt

Lieferung: 2 Stück im Beutel.

Weitere Informationen:
Form:
rund
Drehbarer Bügel:
ja
Nagellänge:
140 mm
Inhalt:
2 Stück
Markenname:
PARIERE
Herstellername:
Paul Riethmüller
Herstellerartikelnummer:
2391/R/SB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, putzhaken 140mm, putzhaken, 4007535467571
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,19*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,79*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,05*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.