Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband silber-matt tesa 4610 50mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeband silber-matt tesa 4610 50mx50mm
Gewebeband silber-matt tesa 4610 50mx50mm
Artikel-Nr.:
     4012-713351
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04610-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448297297
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
tesa® Gewebeband Nr. 4610

• Mit PE-Träger mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt
• Hohe Anfangsklebkraft
• Gute Handreißbarkeit
• Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien
• Einfach abrollbar
• Farbe: grau

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
04610-00000-00
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Italien
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,17*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,58*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 5,20*
€ 6,71*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,25*
Lager 4012
84
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1126* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 43,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04313-00000-00
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
64620 50MM X 10 M TRANSPAR
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
Ähnlich
tesa
K24-31053
ab € 3,59*
Ähnlich
tesa
K24-31057
ab € 15,70*
Ähnlich
tesa
K24-31058
ab € 15,78*
Ähnlich
tesa
64620-00017-11
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.