Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber 5 t MH 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenheber 5 t MH 50
Maschinenheber 5 t MH 50
Artikel-Nr.:
     4012-713318
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4025092983815
EAN/GTIN:
     4025092983815
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Rangier Hydraulikheber
Maschinenheber MH 50-250

Robuster Maschinenheber
Zum Heben von schweren Maschinen und anderen Lasten bis zu 25 Tonnen.
In jeder Lage einsetzbar.
Große Bodenplatte für hohe Standsicherheit.
Stabile Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
Einfache Handhabung
Heben durch Handpumpe.
Senken durch feinfühliges Senkgewicht.
Druckbegrenzungsvenzil für längere Nutzbarkeit des Gerätes.
Eingebaute Hubbegrenzung.
Niedrige Ansetzhöhe der Klaue.
Mit Tragegriff, Klaue drehbar.

Abb. zeigt Modell MH 100.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
5 t
Hub:
205 mm
Ansetzhöhe min. mit Klaue:
25 mm
Ansetzhöhe min. mit Kopf:
<=368 mm
Pumphebelkraft bei Volllast:
38 daN
Gewicht:
25 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rangierheber, Rangierwagenheber, hydraulikheber pfaff, hydraulikheber, 30601492, Maschinenheber 5 t MH 50
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,21*
€ 402,30*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,71*
€ 402,30*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,31*
€ 413,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,71*
€ 422,11*
Frei Haus
ab € 361,29*
€ 427,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,34*
€ 472,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
32348004
ab € 1.903,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32349019
ab € 2.329,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32345005
ab € 610,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32345006
ab € 492,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32346028
ab € 1.262,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32346001
ab € 988,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32347016
ab € 1.327,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40016051
ab € 1.976,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008532
ab € 252,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008533
ab € 328,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008534
ab € 418,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300007
ab € 97,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300003
ab € 32,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300008
ab € 164,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300408
ab € 278,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.