| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-712997 Herst.-Nr.: AI1.KT02 EAN/GTIN: 8024482178936 |
| |
|
| | |
| ALL.IN.ONE ist das neueste Spitzenprodukt von GT Line, welches dem professionellen Anwender eine optimale Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit von Werkzeugen jeglicher Art ermöglicht (Hand- und Elektrowerkzeuge, Ersatzteile). Der ALL.IN.ONE ist der ideale Begleiter für den Wartungs- und Kundendienst. Der ALL.IN.ONE besteht aus einem robusten, mittels Spritzgusstechnik hergestellten Hauptgehäuse aus Co-polymer PP und gilt somit als besonders strapazierfähig, schlagfest und temperaturbeständig. Zahlreiche Zubehörteile, wie z.B. Werkzeugdeckeltafeln, drehbare Rollen, zusätzliche Schubladen, sind optional lieferbar, mit denen Sie Ihren Koffer noch flexibler ausrüsten können. Der Werkzeugkoffer ist in der gängigen Ausführung mit einer Schublade à 3 cm, zwei à 6 cm und einer à 9,5 cm Höhe erhältlich - die Schubladen sind leer. Der Teleskopgriff an der hinteren Seite lässt sich bis auf maximal 99 cm ausziehen. Optional können vier drehbare Rollen montiert werden, wovon zwei feststellbar sind. Die Schubladen werden durch eine Frontklappe gesichert, wobei der Deckel das obere Fach abschließt. Beide Bereiche sind über je zwei Klappverschlüsse gesichert – über ein integriertes zentrales Schloss lassen sich diese abschließen. Ein zusätzliches Vorhängeschlösser kann angebracht werden. (Die abgebildeten Werkzeuge sowie ein Vorhängeschloss sind nicht im Lieferumfang enthalten.) - Im Lieferumfang sind 5 Kleinteileboxen enthalten
- 2 seitliche Handgriffe
- Einrastender Teleskopgriff bis 99 cm ausziehbar
- 4 selbstschmierende Rollen
- 4 Frontklappen-Verschlüsse
- Integrierte Sperrvorrichtung für die Schubladen
- Herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und Beschriftungsfeld
- Deckel und Frontklappe abnehmbar
- Zentral über Zylinderschloss verschließbar
- Jede Klappe separat über Vorhängeschloss verschließbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Schubladen-Werkzeugkoffer, Schubladenwerkzeugkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gt line kunststoff werkzeugkoffer, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Koffer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,39* | € 291,55* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,65* | € 291,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,74* | € 291,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,56* | € 296,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,73* | € 337,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|